Motion
NJ 2206 ECJ

SKF
NJ 2206 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04063262
N° MFRNJ 2206 ECJ
Prix287.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2206 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04063262
N° MFRNJ 2206 ECJ
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
Prix287.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570515619
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570515619

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2206 ECJ