Motion
ER-206TM

SEALMASTER
ER-206TM

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, verrouillage du collet concentrique
N° D’ARTICLE MI04063777
N° MFRER-206TM
Prix354.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ER-206TM

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, verrouillage du collet concentrique
N° D’ARTICLE MI04063777
N° MFRER-206TM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix354.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ER-T
  • CUP_NON
    662461267295

Aperçu

Description du fabricant
ER-206TM VA ROULEMENT MTO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté