Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
- Type de port d’entrée1/8 NPT femelle fileté
- Type de port de sortie1/8 NPT femelle fileté
- Hauteur totale35.6 mm
- Longueur totale18 mm
- Largeur totale14.6 mm
Détails
- Matériau du corpsLaiton, zinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portFileté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
- Empêche un fonctionnement manuel accidentel
- Les types de compteurs-sortie et de compteurs-entrée peuvent être visuellement distinguéspar le symbole de direction du débit sur le corps en métal
- Sur les modèles standard, toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
- Disponible en tailles de port PT, NPT ou G(PF)