Motion
NCMB200-0500-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCMB200-0500-XC6

NC(D)M, à double action, à tige unique, options environnementales
N° D’ARTICLE MI04064414
N° MFRNCMB200-0500-XC6
Prix85.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB200-0500-XC6

NC(D)M, à double action, à tige unique, options environnementales
N° D’ARTICLE MI04064414
N° MFRNCMB200-0500-XC6
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
Prix85.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    5.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB200-0500-XC6 CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • XC4 Montage : avant, arrière, double extrémité
  • XC6 Montage : avant, arrière, double extrémité
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Pare-chocs en caoutchouc en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté