Motion
PLB68104FR BRG RLR 6 1/2 P

LINK-BELT
PLB68104FR 6 1/2 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04064748
N° MFRPLB68104FR 6 1/2 P RLR BRG
Prix13,136.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB68104FR 6 1/2 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04064748
N° MFRPLB68104FR 6 1/2 P RLR BRG
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
Prix13,136.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po
  • Poids
    316 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327116286
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327116286

Aperçu

Description du fabricant
PLB68104FR OREILLERNOIR P-LB68104FR