Motion
R8200PHOSP

DUFF-NORTON
R8200PHOSP

Raccord rotatif série 8000 , huile R8200P-Hot , 1/2 po Tuyau, débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI04065088
N° MFRR8200PHOSP
Prix843.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R8200PHOSP

Raccord rotatif série 8000 , huile R8200P-Hot , 1/2 po Tuyau, débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI04065088
N° MFRR8200PHOSP
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
Prix843.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Connexion
    NPT
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    Débit mono
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Type de raccord rotatif
    Vapeur et huile chaude
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 8000
  • Vitesse
    600 tr/min
  • Température de la vapeur
    450 °F

Aperçu

Description du fabricant
740226C (R8200PHOSP)
  • Conçu pour fonctionner dans une variété d’applications de vapeur.
  • Une cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement.
  • Le roulement spécial en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
  • 8000HO offre les mêmes caractéristiques de conception que la série 8000 standard, mais avec une bague d’étanchéité spéciale haute température pour les applications d’huile chaude.
  • L’insert de boîtier en acier inoxydable de la série 8000T fait de ce joint un favori dans l’industrie textile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon