Motion
3R80-03
SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3R80 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI04065451
N° MFR3R80-03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3R80 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI04065451
N° MFR3R80-03

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.520 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3R80 Haute pression
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    5100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3R80-03 , THERMO 100R8 NOIR
  • Conçu pour les raccords permanents ou réutilisables
  • Longue durée de vie dans le cyclisme impulsif et la flexion