Spécifications
Dimensions
- Longueur totale166 mm
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Taille35
- Poids8.20 lb
Détails
- Détails supplémentairesFiltre haute pression en ligne à faible coût.
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Pression d’éclatement13920 psi
- Cote d’affaissement290 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue4060 psi à 1 million de cycles
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Type de filtreHaute pression en ligne
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteFonte ductile
- Indicateur de pression de déclenchement72 psid
- Type d’indicateurIndicateur contextuel - (réinitialisation automatique)
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4060 psi
- Type de supportOptimicron® (faible affaissement)
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageEn ligne filetée
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMFM
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de déclenchement72 psid
- Pression de fissuration de dérivation de soupape102 psi
Aperçu
- En raison de leur conception et de leur construction efficaces, les filtres MFM sont considérés comme une solution rentable pour le nouvel équipement, ou comme un remplacement des filtres déjà spécifiés sur l’équipement existant.
- Le filtre MFM est disponible en 4 tailles comprenant quatre longueurs différentes de cuvette et d’élément. Les modèles 35, 55, 75 et 95 fournissent des débits maximaux de 10, 18, 20 et 25 gal/min respectivement.
- Une vanne de dérivation à réponse rapide située dans la tête du filtre protège contre les pressions différentielles élevées causées par les démarrages à froid, les surpressions de débit et les pointes de pression.
- Le réglage de pression de dérivation élevée (100 psid) minimise la possibilité de contamination due à un contournement prématuré.
- Les matériaux filtrants sont compatibles avec toutes les huiles minérales, de lubrification et les fluides ignifuges couramment utilisés conformément à la norme ISO 2943.
- La pression nominale de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation