Motion
PL020X047AE

TSUBAKI (UST)
PL020X047AE

Bague sans clé - série AE, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI04066472
N° MFRPL020X047AE
Prix120.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL020X047AE

Bague sans clé - série AE, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI04066472
N° MFRPL020X047AE
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
Prix120.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Poussée transmise maximale
    6314 lb
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    1.3110 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    272 N/mm^2
  • Poids
    0.590 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.5 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    202 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    6314 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL020X047AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE