Motion
8M2T-MTF XBALE

GATES RUBBER CO
8M2T-MTF XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.82 po, Pression de service 4300 psi/ 296.5 bar, Pression d'éclatement 17200 psi/ 1185.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04066763
N° MFR8M2T-MTF XBALE
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8M2T-MTF XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.82 po, Pression de service 4300 psi/ 296.5 bar, Pression d'éclatement 17200 psi/ 1185.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04066763
N° MFR8M2T-MTF XBALE
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
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    2200 pi / 671 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.8 po / 71.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.82 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    17200 psi / 1185.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46575766
  • Numéro CUP du fabricant
    072053649499
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M2T® est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute pression. Il a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les tuyaux R16 concurrents, ce qui le rend facile à acheminer et à installer dans les zones étroites. Le tuyau M2T est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole. Dépasse la pression de service SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 et ISO 1436 2SN R2 , les exigences minimales de rayon de courbure et les exigences de performance des normes EN 857 2SC et EN 853 2SN. Le tuyau M2T a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M2T Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053649499
  • Pression de service
    4300 psi / 296.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
8M2T-MTFXBALE 4657-5766