Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord8
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Longueur330 pi / 101 m
- Rayon de courbure minimum2.8 po / 71.1 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.82 po
- Poids0.36 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement17200 psi / 1185.9 bars
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleXtraTuff
- Type de couvercleXtraTuff
- Mot-clé de descriptionSAE 100R16
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46574304
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant770075296270
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Résistance physiqueAbrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
- Utilisation recommandéeLe tuyau M2T® est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute pression. Il a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les tuyaux R16 concurrents, ce qui le rend facile à acheminer et à installer dans les zones étroites. Le tuyau M2T est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole. Dépasse la pression de service SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 et ISO 1436 2SN R2 , les exigences minimales de rayon de courbure et les exigences de performance des normes EN 857 2SC et EN 853 2SN. Le tuyau M2T a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Normes respectéesEN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
- Marque de commerceM2T Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON770075296270
- Pression de service4300 psi / 296.5 bars
Aperçu
- Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel au glycol, huiles lubrifiantes pour moteur et air
- Les tuyaux et raccords verrouillables ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux
- Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application
- Le couvercle est en caoutchouc synthétique résistant à l’huile et à l’abrasion (nitrile modifié de type C)
- Le renforcement est une tresse en fibre
- Le tube est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile et à la chaleur (nitrile de type C)
- Rayon de courbure standard
- Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
- Air à +160°F (+71°C) uniquement
- Recommandation d’accouplement : raccords LOC ou pince à fixation sur site sur le mamelon perlé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.