Motion
BW 0,500 MONTAGE PILOTE NP HCO MOINS HO

NEXEN GROUP
BW .500 PILOT MOUNT NP HCO LESS HO

Embrayage à friction - 0.5000 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI04067078
N° MFRBW .500 PILOT MOUNT NP HCO LESS HO
Prix1,623.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW .500 PILOT MOUNT NP HCO LESS HO

Embrayage à friction - 0.5000 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI04067078
N° MFRBW .500 PILOT MOUNT NP HCO LESS HO
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
Prix1,623.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Diamètre du pilote
    2.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    3.99 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage monté sur l'arbre à alésage droit à l'air avec roulements ouverts. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    17 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.17 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel et anodisé pour la résistance à la corrosion
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    8 psi
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284303545

Aperçu

Description du fabricant
800123 BW 0.500, MONTAGE SUR PILOTE, NP, H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté