Motion
5H60-1 2 NSB DE BASE

NEXEN GROUP
5H60-1 2 BASIC NSB

Embrayage à dent – 2.0000 po., montage sur arbre, embrayage à air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI04067219
N° MFR5H60-1 2 BASIC NSB
Prix3,893.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H60-1 2 BASIC NSB

Embrayage à dent – 2.0000 po., montage sur arbre, embrayage à air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI04067219
N° MFR5H60-1 2 BASIC NSB
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
Prix3,893.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.23°
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Inertie du variateur
    92.66 lb-po2
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Le montage de la poulie ou du pignon n’est pas autorisé. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou pour un engagement à des vitesses différentielles. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
  • Volume de la chambre à air
    1.450 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.198
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    3110 po
  • Modèle
    5H60
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    183
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.375-16 trous à 90° sur un trou de 6.812 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    25.80 lb/po2
  • CUP_NON
    662284255455

Aperçu

Description du fabricant
907205 5H60-1 2.000 BORE,ASIC,N

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté