Motion
933617
Frein d’étrier BD – Ressort/hydraulique, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI04067309
N° MFR933617
Prix6,244.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier BD – Ressort/hydraulique, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI04067309
N° MFR933617
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
Prix6,244.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    1.00 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps/Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    1276 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    31.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Série de freins
    Étrier BD
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Facteur de couple dynamique brisé
    1867 lb-pi
  • Facteur de couple dynamique d’origine
    1334 lb-pi
  • Engagement/libération
    Printemps/Hydraulique
  • Trousse de revêtement
    933599
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    1500 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    21698 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression de relâchement minimum
    75 psi
  • Modèle
    BD
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    933598
  • Restrictions
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques
  • Facteur de couple statique brisé
    2054 lb-pi
  • Facteur de couple statique d’origine
    1416 lb-pi
  • CUP_NON
    662284260992

Aperçu

Description du fabricant
933617 BD FREIN, RESSORT/ACTIONNEMENT HYDRAULIQUE,
  • Actionneurs actionnés par ressort montés de chaque côté du frein
  • Les connexions hydrauliques peuvent être tournées de 360 degrés autour de l’axe de l’actionneur
  • Les sabots sont montés avec des goupilles de détente pour un remplacement rapide
  • Les sabots SPC s’adaptent aux freins d’étrier de modèle BD pour une durée de vie plus longue et un taux d’entrée de crête plus élevé
  • Tous les points pivots ont des roulements lubrifiés à vie
  • Disques en option de 12 à 24 pouces de diamètre
  • Vitesses de disque jusqu’à 3200 tr/min avec disques de 14 po
  • Compatible avec la bague QD, pour les tailles d'arbre jusqu'à 3.875 pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté