Motion
DFE-1650 4.250 SPCL

NEXEN GROUP
DFE-1650 ELEMENT 4.250 SPCL

Embrayage à friction - 4.2500 po d’alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, fini sans rainure de clavette, montage à bride
N° D’ARTICLE MI04067363
N° MFRDFE-1650 ELEMENT 4.250 SPCL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFE-1650 ELEMENT 4.250 SPCL

Embrayage à friction - 4.2500 po d’alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, fini sans rainure de clavette, montage à bride
N° D’ARTICLE MI04067363
N° MFRDFE-1650 ELEMENT 4.250 SPCL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    204.00 hp
  • Inertie du variateur
    10900.80 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    8.30 hp
  • Diamètre total
    21.25 po
  • Longueur totale
    12.78 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    295.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    10625 hphr
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    70.456 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    23.328 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à double plaque
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    227.00 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    870000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    DFE-1650
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2001.60 lb/po2
  • CUP_NON
    662284173759

Aperçu

Description du fabricant
964042 DFE-1650 ÉLÉMENT 4.250,SP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté