Motion
SAFE-RLSSB 250-100-C-A-MR

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 250-100-C-A-MR

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.50 po
N° D’ARTICLE MI04067446
N° MFRSAFE-RLSSB 250-100-C-A-MR
Prix2,356.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 250-100-C-A-MR

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.50 po
N° D’ARTICLE MI04067446
N° MFRSAFE-RLSSB 250-100-C-A-MR
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
Prix2,356.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.008 po
  • Taille du cylindre
    2.500 po
  • Force de maintien
    491 lb
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Largeur totale
    3.00 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    1.000 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences de restriction - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 restrictions de relâchement manuel - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    1.490 po3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    50 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284299046
  • Pression maximale
    120 psi
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Style de montage
    Montage du cylindre pneumatique
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSS 250-100-C-A-MR
  • Plage de température
    33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
  • CUP_NON
    662284299046

Aperçu

Description du fabricant
966124 RLSS 250-100-C-A-MR
  • Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Détection du mode de verrouillage sans contact en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté