Motion
MTL150-PMK-SP-1.250-80/225

NEXEN GROUP
MTL150-PMK-SP-1.250-80/225

Limiteur de couple mécanique – droit, clavette, capacité de couple de 166 lb-pi, 3200 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04067617
N° MFRMTL150-PMK-SP-1.250-80/225
Prix2,589.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MTL150-PMK-SP-1.250-80/225

Limiteur de couple mécanique – droit, clavette, capacité de couple de 166 lb-pi, 3200 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04067617
N° MFRMTL150-PMK-SP-1.250-80/225
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
Prix2,589.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.00°
  • Diamètre à l’alésage
    1.250 po
  • Taille de l’alésage
    1.250 po
  • Taille minimale du pignon
    40/34T, 50/27T, 60/23T, 80/20T
  • Taille du pilote
    68 mm
  • Poids
    4.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit avec rainure de clavette
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Aluminium nu et oxyde noir, résistant à la corrosion selon DIN 50021 sel 140 heures, ou acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284313650
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    225 N-m
  • Capacité de couple statique min.
    80 N-m
  • Style de montage
    Alésage droit avec rainure de clavette
  • Nombre de postes d’engagement
    1
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, M6 trous @ 60° sur un cercle de boulonnage de 78 mm
  • Capacité de charge radiale
    3000 N
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    16.00 kg/cm2
  • Plage de température
    -30-120 °C
  • Capacité de couple
    166 pi-lb
  • Plage de couple
    80-225 N-m
  • CUP_NON
    662284313650

Aperçu

Description du fabricant
975657-110 MTL150-PMK-SP-1.250-80/22
  • Sur surcharge se désengage, mais se réengage automatiquement lorsque le problème est corrigé
  • Haute performance, zéro jeu, réglable, limiteur de couple mécanique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté