Motion
30Q15L56

DODGE
30Q15L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04067981
N° MFR30Q15L56
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q15L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04067981
N° MFR30Q15L56
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    3339 po/lb;377.256 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    15Q10L56 TIGEAR-2 AVEC RALLONGE DE 11.5 PO
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.0400 hp, Sortie 6.1800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q15L56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.72 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2371 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476185824
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30Q15L56 RÉDUCTEUR