Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5625 po
- Cône Largeur1.0100 po
- Rayon du filet0,014 po
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant8865590440245
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106792321