Motion
G1SC-050-SS
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, 0.4063 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04069299
N° MFRG1SC-050-SS
Prix10.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, 0.4063 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04069299
N° MFRG1SC-050-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.088795 lb
  • Largeur
    0.4063 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-050-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630204
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • CUP_NON
    044861630204

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-050-SS
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs