Motion
CKG1A40-125YA

SMC CORP OF AMERICA
CKG1A40-125YA

Cylindre pneumatique à pince droite -
N° D’ARTICLE MI04069531
N° MFRCKG1A40-125YA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKG1A40-125YA

Cylindre pneumatique à pince droite -
N° D’ARTICLE MI04069531
N° MFRCKG1A40-125YA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur corporelle globale
    99.5 mm
  • Longueur totale du corps
    317 mm
  • Largeur totale du corps
    57 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Type de connexion de tige de serrage
    Manille de 16.5 mm
  • Plage de vitesse de la pince
    50 à 500 mm/s
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Action de verrouillage
    Aucun
  • Direction de verrouillage
    Non serré
  • Force de serrage maximale
    566 (tirer) N, 756 (pousser) N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant intégré, contrôleur de vitesse
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CKG1A40-125YA CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté