Motion
VG-P2520NBC-NS-10

SYSTEM PLAST
VG-P2520NBC-NS-10

VG-P2520NBC-NS-10 GUIDE EXTRUDÉ
N° D’ARTICLE MI04070445
N° MFRVG-P2520NBC-NS-10
Prix5.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P2520NBC-NS-10

VG-P2520NBC-NS-10 GUIDE EXTRUDÉ
N° D’ARTICLE MI04070445
N° MFRVG-P2520NBC-NS-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    2.2700 po
  • Hauteur totale
    0.5200 po
  • Largeur totale
    2.2700 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    2.2700 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Combinaison Groupe D (couvercle) : 2.27 po L X 0.52 po H X 120 po L Nolu-S gris
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P2520NBC-NS-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405510982
  • Matériel
    Nolu-S
  • Type de rail
    Capuchon de barre
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE

Aperçu

Description du fabricant
VG-P2520NBC-NS-10
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good