Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Longueur12 mm
- Largeur totale14 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1214-12 12 X 14 X 12mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM121412
- Numéro CUP du fabricant00846802059880
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,028 à +0,05 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802059880