Motion
4302001
Jauge hydraulique - 30 po Hg, diamètre de face de 2 po, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI04075809
N° MFR4302001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 30 po Hg, diamètre de face de 2 po, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI04075809
N° MFR4302001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Profondeur globale
    47 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
111.12 2 30INHG VCA 1/4 B ST-CAISSE