Motion
9734703
Jauge hydraulique - 30 psi, diamètre du cadran : 4 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04075925
N° MFR9734703
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 30 psi, diamètre du cadran : 4 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04075925
N° MFR9734703
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    81 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    30 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Raccord fileté
    1/2 NPT

Aperçu

Description du fabricant
232.54 4 30PSI/BARRE 1/2 L