Motion
E50B17H
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 17 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04117324
N° MFRE50B17H
Prix200.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 17 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04117324
N° MFRE50B17H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.9870 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6880 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.7200 po
  • Diamètre du pas
    3.4010 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    4.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367730
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T50B17 SB 3/4 HT