Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur1.42 po
- Poids0.090 lb
Détails
- ApplicationAgricole, hydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement24400 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardPionnier
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneRobinet à bille
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi