Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en polyester/uréthane
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourrage arrière
- Boucle à bandoulièreFriction
- Normes respectéesANSI A10.14, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-M90, OSHA 1926.502
- Construction extensibleHarnais extensible
- Application de styleStyle veste