Motion
216M-Z7/6FTGN

MILLER BY HONEYWELL
216M-Z7/6FTGN

Manyard™ Stretchable Shock-Absorbing Lanyard - Polyester, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Snap Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI04120735
N° MFR216M-Z7/6FTGN
Prix250.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
216M-Z7/6FTGN

Manyard™ Stretchable Shock-Absorbing Lanyard - Polyester, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Snap Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI04120735
N° MFR216M-Z7/6FTGN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Largeur ou diamètre de la longe
    1 po
  • Longueur
    6 pi
  • Réglage de la longueur
    Non réglable

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Crochet mousqueton
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Vert
  • Fonction extra extensible
    Longueur extra-extensible
  • Connexion du faisceau
    Crochet mousqueton
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Type d’absorption des chocs
    Longe à noyau interne absorbant les chocs
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Aperçu

Description du fabricant
216M-Z7/6FTGN LANYARD
  • Le noyau interne spécialement tissé amortisseur de chute se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
  • L’indicateur d’avertissement indique s’il a arrêté une chute
  • La gaine extérieure tubulaire robuste sert d’indicateur d’usure et de sangle de secours au noyau intérieur rouge pour une sécurité accrue
  • Capacité de travail : 310 lb
  • Raccordements du modèle 216M  : mousqueton verrouillable/harnais, mousqueton verrouillable/ancrage
  • Raccordements du modèle 231M  : mousqueton/harnais verrouillable, crochet/ancrage d’armature verrouillable