Motion
8816-14/
Ancrage de poutre coulissante ombrée - Capacité de 400 lb, largeur maximale de poutre de 14 po, largeur minimale de poutre de 3 po
N° D’ARTICLE MI04122393
N° MFR8816-14/
Prix627.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage de poutre coulissante ombrée - Capacité de 400 lb, largeur maximale de poutre de 14 po, largeur minimale de poutre de 3 po
N° D’ARTICLE MI04122393
N° MFR8816-14/

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix627.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • S’adapte à la largeur maximale du faisceau
    14 po
  • Convient à une épaisseur maximale
    2-1/2 po
  • S’adapte à la largeur minimale du faisceau
    3 po

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Pour le type de faisceau
    horizontal
  • Matériel
    Aluminium, bronze
  • Normes respectées
    ANSI A10.32-2004, ANSI Z359.1, ASTM, CSA, OSHA 1926.502
  • Type
    Ancrage de poutre coulissant
  • CUP_NON
    612230119980

Aperçu

Description du fabricant
8816-14/ PERLE ANCHR