Motion
S130C
Lunettes de protection Astrospec 3000 – Antibuée, verres gris, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123758
N° MFRS130C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Astrospec 3000 – Antibuée, verres gris, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123758
N° MFRS130C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    828, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Astrospec 3000
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S130C ASTROSPEC 3000 AVEC BRANCHES EN SPATULE