Motion
S2514C
Lunettes de protection OTG Astrospec – Antibuée, verres gris, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123791
N° MFRS2514C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection OTG Astrospec – Antibuée, verres gris, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123791
N° MFRS2514C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Emporte-moi Astrospec 3001
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Amorti, flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2514C ASTRO EMPORTE-MOI 3001