Motion
UCFX 09 28

IPTCI BEARINGS
UCFX 09 28

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04124359
N° MFRUCFX 09 28
Prix108.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCFX 09 28

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04124359
N° MFRUCFX 09 28
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
Prix108.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067569821
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067569821

Aperçu

Description du fabricant
UCFX09-28 FLG