Motion
31-30116
Lunettes laser GPT LGF - Résistant aux rayures, lentilles bleues, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126041
N° MFR31-30116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes laser GPT LGF - Résistant aux rayures, lentilles bleues, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126041
N° MFR31-30116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    610 à 695 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Comprend
    Sac en microfibre
  • Type de laser
    PDT
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Famille de couleurs de lentilles
    Bleu
  • Matériau de la lentille
    Polymère
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    GPT LGF
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes laser

Aperçu

Description du fabricant
31-30116 GPT LGF VUE COMPLÈTE, PDT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté