Motion
400-M
Gants résistants aux coupures Tuff Coat - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en acrylique
N° D’ARTICLE MI04127224
N° MFR400-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Tuff Coat - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en acrylique
N° D’ARTICLE MI04127224
N° MFR400-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir / Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de latex
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Acrylique
  • Numéro CUP du fabricant
    801462001921

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN ACRYLIQUE BROSSÉ DE 400-M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté