Motion
31112
Brosse à roue Nylox - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04128238
N° MFR31112
Prix61.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Nylox - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04128238
N° MFR31112
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
Prix61.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.055 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382311124
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382311124

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FACE ÉTROITE EN NYLOX BURR-RX DE 31112 4 PO

Vous pourriez également aimer