Motion
08Z-J08
Raccords de tuyau à sertir mâles Weatherhead (Eaton) série Z pivotant - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI04128904
N° MFR08Z-J08
Prix17.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir mâles Weatherhead (Eaton) série Z pivotant - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI04128904
N° MFR08Z-J08

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.22 po
  • Taille hexagonale
    0.9375 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.96 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    3.13 po
  • Diamètre extérieur
    1.22 po
  • Longueur totale
    3.13 po
  • Poids global
    0.31 lb
  • Poids
    0.31 lb
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccord tournant de tuyau mâle
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Mot-clé de description
    1/2 po 1/2-14 MPT x ligne/tuyau/tuyau
  • Style de fin 1
    MPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Numéro de catalogue du fabricant
    08Z-J08
  • Numéro CUP du fabricant
    639789293275
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • CUP_NON
    639789293275

Aperçu

Description du fabricant
08Z-J08 TUYAU PIVOTANT POUR HOMMES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau