Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.6250 po
- Anneau extérieur Largeur1.2500 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.6250 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricant711116
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieER
- CUP_NON662461057209
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2