Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Accident vasculaire cérébral35 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Changement automatiqueA93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Série de cylindresCQS
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
Aperçu
- Tige non rotative
- Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
- Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion