Motion
5508086
Série ISOTURN, grade IC8250 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04138793
N° MFR5508086
Prix28.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC8250 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04138793
N° MFR5508086

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    15.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMG 150408
  • Insérer le style
    DNMG
  • Qualité du fabricant
    IC8250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5508086 DNMG 432-TF IC8250