Motion
RG303.4
Ruban à filaments – Transparent, 24 mm de large, 54.8 m de long, 0.107 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04139957
N° MFRRG303.4
Prix7.93 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à filaments – Transparent, 24 mm de large, 54.8 m de long, 0.107 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04139957
N° MFRRG303.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.93 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Résistance à la traction
    130 po
  • Épaisseur
    0.107 mm
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    49 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    3 %
  • CUP_NON
    50055555303408

Aperçu

Description du fabricant
RG303 NAT 24MMX54.8M IP-IP 36