Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B536-ISAF-608R-DRY HYD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141768
N° MFRP4B536-ISAF-608R-DRY HYD

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    308000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    139210
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Type de scellement
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    375000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477162787

Aperçu

Description du fabricant
P4B536-ISAF-608R-DRY HYD 139210