Motion
WSTU-S2-106LE

DODGE
WSTU-S2-106LE

Unité de reprise de roulement à billes - Rouleau sphérique, 1-3/8 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04141798
N° MFRWSTU-S2-106LE
Prix639.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-S2-106LE

Unité de reprise de roulement à billes - Rouleau sphérique, 1-3/8 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04141798
N° MFRWSTU-S2-106LE
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
Prix639.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    2.53 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139357
  • Matériel
    139357
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477200762

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-S2-106LE PRISE EN CHARGE 139357