Motion
WSTU-S2-215R MOD

DODGE
WSTU-S2-215R MOD

Unité de prise de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141884
N° MFRWSTU-S2-215R MOD
Prix2,722.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-S2-215R MOD

Unité de prise de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141884
N° MFRWSTU-S2-215R MOD
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
Prix2,722.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po, 74.61 mm
  • Code de taille
    215
  • Poids
    10.433 kg, 23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf, 184601.197 N
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    MobilGrease XHP222
  • Type de lubrification
    MobilGrease XHP222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139676
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    1490 tr/min
  • Vitesse maximale
    1490 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    184601.197 N, 41500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    235755.746 N, 53000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Série
    S-2000
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    235755.746 N, 53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-S2-215R PRISE EN CHARGE DU MOD 139676