Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1300 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.1900 à 9.8100 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Longueur de l’alésage4.5000 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique11120 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierType E
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à quatre boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Matériel058805
- Vitesse maximale2060 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11120 lbf
- Capacité de charge statique radiale61200 lbf
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Type de scellementContact à trois lèvres
- Capteur prêtOui
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique61200 lbf
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON782475424344
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.