Motion
S1U-SD-107 MOD

DODGE
S1U-SD-107 MOD

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.4375 po, diamètre extérieur de 4.0625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04142022
N° MFRS1U-SD-107 MOD
Prix3,280.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-SD-107 MOD

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.4375 po, diamètre extérieur de 4.0625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04142022
N° MFRS1U-SD-107 MOD
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
Prix3,280.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.0625 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7717 lbf
  • Type de graisse
    Mobilith SHC 460
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    067901
  • Matériel
    067901
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476265618

Aperçu

Description du fabricant
S1U-SD-107 MOD BRG 067901