Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur de l’alésage3.75 po
- Espacement maximal des trous de boulon4.8790 po
- Espacement min. des trous de boulon4.8790 po
- Poids15.68 lb
Détails
- Type de roulementRoulement à bride E-Xtra
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description139216 F4B-E-203L HT FLG BRG
- Capacité de charge dynamique9850 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease HTS n° 2
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierType E
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Description longueLe F4B-E-203L HT est une unité de roulement à rouleaux coniques, de type à bride à 4 boulons avec un diamètre d’alésage de 2-3/16 po, un roulement sans dilatation (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de réglage, d’un joint labyrinthe dans la série F4B-E et convient aux applications à haute température. L’appareil pèse 15.680 lb.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant139216
- Matériel139216
- Rpm max.2730 tr/min
- Vitesse maximale2730 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9850 lbf
- Capacité de charge statique radiale48200 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Capteur prêtOui
- SérieF4B-E
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique48200 lbf
- Convient à l’application haute températureOui
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON782477163821
Aperçu
- Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
- Rouleaux et chemins durcis.
- Installation et entretien faciles.
- Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
- Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.