Motion
20A07R14SL302HD

DODGE
20A07R14SL302HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04142138
N° MFR20A07R14SL302HD
Prix2,243.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A07R14SL302HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04142138
N° MFR20A07R14SL302HD
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
Prix2,243.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    864 po/lb;97.619 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.13 po
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.5000 hp, Sortie 3.2000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.54 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A07R14SL302HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.5000 hp
  • Sortie
    3.2000 hp;2.386 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 678 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477515453

Aperçu

Description du fabricant
20A07R14SL302HD RÉDUCTEUR TIGEAR-2 3-1/8 PO