Motion
P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD

DODGE
P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04142154
N° MFRP2B-SCMEZ-111-SHCR MOD
Prix678.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04142154
N° MFRP2B-SCMEZ-111-SHCR MOD
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
Prix678.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-300,LD-30

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    2750 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • CUP_NON
    782476292782

Aperçu

Description du fabricant
068564 P2B-SCMEZ-111-SHCR PIL MOD NOIR