Motion
FB-SC-106 MOD

DODGE
FB-SC-106 MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04142464
N° MFRFB-SC-106 MOD
Prix318.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-SC-106 MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04142464
N° MFRFB-SC-106 MOD
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
Prix318.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.0000 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Coquille Aéroshell n° 7
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    138817
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477687976

Aperçu

Description du fabricant
138817 FB-SC-106 MOD FLG BRG
  • Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
  • Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
  • Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
  • Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.